SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 建具金物
SYS(シブタニ)の ドア・扉金物
SYS(シブタニ)の 戸当り
ドアーストップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
亜鉛ダイキャスト
色
-
注文コード
22247094
品番
DC-57
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,310
この商品は
材質・色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
シーティーアンカーM8×30
ビスの呼び
【M8×16サラ小ネジ】+SUS:1本付
色
-
材質
亜鉛ダイキャスト
仕上
サーチライトニッケルクロム