SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 建具金物
SYS(シブタニ)の ドア・扉金物
SYS(シブタニ)の 戸当り
ドアーストップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ゴム:エラストマー樹脂、丸座:ステンレス
色
ブラック
注文コード
22247164
品番
DC-46W
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
-
ビスの呼び
【M4×25サラタッピンネジ】+Fe:3本付
色
ブラック
材質
ゴム:エラストマー樹脂、丸座:ステンレス
仕上
パレル研磨