床付け戸当り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22247216 品番DC-73
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,320
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質亜鉛ダイキャスト クローム 仕上パールニッケルクロム クロームメッキ ビスの呼び床側:【3.5×20サラタッピンネジ(1種)】+SUS:3本付、フック側:【3×20サラタッピンネジ(1種)】+SUS:2本付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22247216 DC-73 22247243 DC-73 床付け戸当り SYS(シブタニ) 床付け戸当り SYS(シブタニ) 1個 1,498 税込1,648 色違い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする