上框用戸当り

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22247313 品番DC-74
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
材質ステンレス 仕上ヘアライン ビスの呼び【3.5×20サラタッピングネジ】+SUS:3本付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:319

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22247313
2020-06-12
用途:
部屋のドア上部に使用
サービス業

マンションの戸当りのゴムが外れ、無くなってしまったので購入。
同等品がなかったので、探した結果、安そうに見えないこちらを購入しました。
見た目も良く、満足しています。

こういった小さな少額商品は、ポスト便など利用できるようになれば、嬉しいです。

対象商品:
22247313
2019-06-04
用途:
内装ドア
Re:ホーム 様 (建設業・工事業)

値段と見た目のバランスが良いです。
公団戸当りだと安っぽすぎるので…という時にこれは使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする