召し合わせ戸当り

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22247338 品番DC-100H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 仕上ヘアライン ビスの呼び【M4×D6×8サラ小ネジ】+SUS:4本付 ドア厚(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする