SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 建具金物
SYS(シブタニ)の ドア・扉金物
SYS(シブタニ)の 戸当り
召し合わせ戸当り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22247347
品番
DC-100P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,550
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
仕上
鏡面
ビスの呼び
【M4×D6×8サラ小ネジ】+SUS:4本付
ドア厚(mm)
45