SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 建具金物
SYS(シブタニ)の ドア・扉金物
SYS(シブタニ)の 門扉固定
アームストッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
バレル研磨
ビスの呼び
【3.5×25サラタッピンネジ】+SUS:8本付、【4×45サラ小ネジ】+SUS:2本付、【六角ナット】SUS:2本付
注文コード
22247767
品番
DS-19
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕上・ビスの呼び
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
仕上
バレル研磨
ビスの呼び
【3.5×25サラタッピンネジ】+SUS:8本付、【4×45サラ小ネジ】+SUS:2本付、【六角ナット】SUS:2本付