オートドアボトム(スチールドア用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定尺(mm)1500 仕上ケース・化粧板:アルマイト、ゴム:生地(ブラック)、ロッド当板:生地 注文コード22249194 品番DB-510
参考基準価格(税別)¥38,170 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は定尺・仕上など84種類から選べます 他の種類を見る
定尺(mm)1500 材質ケース・化粧板:アルミ、ゴム:クロロプレンゴム、ロッド当板:ステンレス 仕上ケース・化粧板:アルマイト、ゴム:生地(ブラック)、ロッド当板:生地 セット内容化粧板:扉用1枚付、ロッド当板:枠用1枚付、本体取付ネジ:【M4×35 D=6 サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板取付ネジ:【M4×10 D=6 サラ小ネジ】+SUS:2本付、当板取付ネジ:【M4×10 D=6 サラ小ネジ】+SUS:2本付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする