郵便受箱

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22249483 品番 DP-151
参考基準価格(税別)¥10,670 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
材質本体:スチール、ポストラック:ポリアセタール アイボリーホワイト 仕上本体:焼付塗装、ポストラック:生地 適合ポスト口:DP-82、ブラケット:DP-170

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-25
用途:
マンション 家の玄関
アリオいたみ管理組合 様 (その他業種)

従前の物と形が似ていて、簡単に取付けがしてもらうことができた。

2025-01-30
用途:
リノベーション工事
株式会社SEIEI 様 (建設業・工事業)

サイズが合って取付も簡単で助かりました  商品の到着も早く包装も丁寧でした

2024-11-14
用途:
ポストの受BOXとして使用。
その他業種

このような製品まで扱っていて有難うございます。
取付用の金具の付属があれば助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
33527288
2023-12-18
用途:
賃貸アパートの玄関ドアポストに使っています。
有限会社河内経師店 様 (建設業・工事業)

取付も簡単で、金額も手ごろな価格、大変丈夫で見た目もかっこいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
33527288
2022-07-26
用途:
マンションリフォーム工事
kind 様 (建設業・工事業)

形も今風で 
安くて 良かった
今後も 同じマンションリフォーム工事で 使って行きたい

対象商品:
33527288
2021-12-20
用途:
集合住宅の補修用
福井自動車工業株式会社 様

玄関の結露による錆が激しく取り換えることに、塗装し直すより安く交換できました。
コストパフォーマンスは高いと思います。取付は既存の金具とネジ穴で可能でした。わずかに既存の物より大きいのでドア面の色の差や取付の後も隠れ良い感じです。デザインもスマート。

対象商品:
33527288
2021-08-30
用途:
古くなった物の取り替え
不動産業

取り付け方法が素人には少しわかりにくかった。ですが無事に取り付けができました。

対象商品:
33527288
2022-02-21
用途:
メンテナンス作業
サンライフ加須 様 (不動産業)

取付作業が非常に簡単で、とても良い商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「郵便差入口・新聞受け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする