EL-2-2 平面ハンドル(鍵付) SYS(シブタニ) 22249894

EL-2-2 平面ハンドル(鍵付) SYS(シブタニ) 22249894
EL-2-2 平面ハンドル(鍵付) SYS(シブタニ) 22249894

平面ハンドル(鍵付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
22249894
品番
EL-2-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,080
寸法A(mm)
115
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
115
寸法D(mm)
66
寸法E(mm)
49
寸法F(mm)
28
寸法G(mm)
20
寸法H(mm)
34.5
寸法I(mm)
105
寸法J(mm)
5
寸法K(mm)
95
寸法L(mm)
10
寸法M(mm)
6.2
寸法N(mm)
7
寸法O(mm)
10
寸法P(mm)
3
寸法Q(mm)
14
寸法R(mm)
2.3
寸法S(mm)
95.5
寸法T(mm)
22.5
寸法U(mm)
7
材質
本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール
仕上
本体:梨地クロームメッキ、止め金:有色クロメート
ビスの呼び
特注取付ネジ
取手
回転取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22249894
2016-11-21
用途: 故障
卸売・小売業

スッキリバッチリ変えて良かったです。今後も使わせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする