SYS(シブタニ)
平面ハンドル(鍵付/ワンタッチ式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
85
85
115
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22250007
品番
EL-6-1
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
85
寸法B(mm)
64
寸法C(mm)
65.5
寸法D(mm)
49
寸法L(mm)
85
材質
本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール
仕上
焼付塗装(シルバー)、止め金:有色クロメート
ビスの呼び
止め金固定ネジ:【M4×8ナベ小ネジ】+Fe:2本付(平座金+バス座金組込み)
取手
回転取手