SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 建具金物
SYS(シブタニ)の ドア・扉金物
SYS(シブタニ)の 門扉固定
点検口落し
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22250077
品番
EE-2-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥990
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
260
材質
フロントプレート:ステンレス、本体:スチール
仕上
フロントプレート:ヘアーライン、本体:有色クロメート
ビスの呼び
【M4×D6×4サラ小ネジ】+SUS:2本付