曜日別特売
HKB-802-2 サブロック付クレセント(防火仕様) SYS(シブタニ) 22250384

HKB-802-2 サブロック付クレセント(防火仕様) SYS(シブタニ) 22250384
HKB-802-2 サブロック付クレセント(防火仕様) SYS(シブタニ) 22250384

サブロック付クレセント(防火仕様)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード22250384品番HKB-802-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
材質台座:亜鉛ダイキャスト、レバー:亜鉛ダイキャスト、貝ガラ:ステンレス、スペーサー:ステンレス勝手仕上台座:焼付塗装(シルバー)、レバー:焼付塗装(シルバー)、貝ガラ:バレル研磨(シルバー)、スペーサー:生地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-24
用途: 公営住宅の取替部材として使用。
柴田商事

既存のクレセントが廃盤で困っていましたが、代替え品としてそのまま交換が出来るので助かっています。

対象商品 : 22250375
2021-12-10
用途: 賃貸マンションのリフォーム作業
株式会社リビング優建設業・工事業

以前に購入した値段より少し金額がUPしてましたが
他のサイトで探しても金額は高く、モノタロウは送料無料になるので
発注しました。

対象商品 : 22250375
2020-10-22
用途: 古い窓のクレセントの交換に
卸売・小売業

古い建物の窓に、破損したツルマル印のクレセントが付いていました。本体を分解すると内側にSYSの刻印があり、採寸したところこの商品の同型本体にツルマルのレバーを付けたOEMだったようです。レバー以外は寸法、構造が同じだったのでネジの付け外しだけできれいに交換できました。

対象商品 : 22250375
2018-12-18
用途: サッシメンテナンス
建設業・工事業

レバーが長いテラスタイプのクレセントが廃版なので窓タイプの商品で代用しました。
需要が少なかったのでしょうがないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする