AD-8126-D-Sub9P ミニプリンター A&D 22250673

ミニプリンター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22250673 品番AD-8126-D-Sub9P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

天びん環境アナライザーAD-1691のほか、RS-232C出力があるA&D製の天びん・はかり、試験機等に接続可能。
無塵紙も使用可能。
接続ケーブル 標準付属。
ドットインパクト方式。
RS-232C入力(接続機器にRS-232C出力が必要)。
ACアダプタ 標準付属。
はかり側から出力された内容のみをプリントします。
日付時刻・インターバル・プリンタ側からのプリント指示などの機能はありません。。

適合機種
BM / EK-i / EW-i / EJ(EJ-03JAが必要) / EJ-B(EJ-03JAが必要) / FC-i / FC-Si / FT-i / FX-CT / FX-GD / FX-i / FX-iWP / FZ-CT / FZ-i / FZ-iWP / GH / HR-A / HR-AZ / HR-iシリーズ / HW-C(HVW-03CJAが必要) / HV-C(HVW-03CJAが必要)
時計機能の無い天びん・はかりではGLP/GMP出力は出来ません。GLP/GMP出力が必要な場合は、AD-8121Bをご使用下さい。
幅(mm)(紙)58 文字(5+1)×8ドット 約1.62(W)×2.4(H)mm 24文字/行 電源専用ACアダプタ(標準付属) 方式ドットインパクト方式 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)106×180×88 印字速度約2.5行/秒
注意
※適合機種/時計機能の無い天びん・はかりではGLP/GMP出力は出来ません。
※GLP/GMP出力が必要な場合は、AD-8121Bをご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする