能力(目安・フル充電で)
照明器具用穴あけ
《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》、
切断サイズ600×600mm、切断数約17穴、
切断サイズ450×450mm、切断数約20穴
天井換気扇用穴あけ
《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》
切断サイズ300×300mm、切断数約25穴
点検口用穴あけ
《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》
切断サイズ457×457mm、切断数約19穴
スイッチ・コンセント用穴あけ
《石膏ボード12.5mm》
切断サイズ55×95mm、切断数約75穴
《コンパネ12mm》
切断サイズ55×95mm、切断数約50穴
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)2ストローク数(回/分)6000切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30充電時間(分)実用充電/約30、フル充電/約35電池パック電圧/DC14.4V 容量/2.0Ah (LFタイプ、リチウムイオン)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)226×329×72(電池パック装着時)本体質量(kg)1.65充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900消費電力(W)充電器/198付属品電池パック14.4V 2.0Ah(LFタイプ)(1個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース仕様防塵(IP5X)、オーピタル(固定式)、急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能振動3軸合成値(m/s2)9.1トラスコ品番799-6608