バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)/約420本、耐震金物ビス(Φ5.5×75mm)/約220本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)テクスモード時/約590本
ボルト締め能力(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)/約680本、(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)/約220本 ※適正締付トルクまで締め付けたときの作業本数
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(正逆同トルク)/160[1630]
充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約55
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)118mm×226mm×66(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)
本体質量(kg)1.5
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
消費電力(W)充電器/198
打撃数(bpm[回/分])強モード/0〜3100、中モード/0〜2900、 弱モード/0〜1900、テクス用モード/0〜1200
防塵防水性能IP56
付属品電池パック18V 3.0Ah(PNタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース
色黒
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
振動3軸合成値(m/s2)13.2
トラスコ品番777-1797
回転数(min-1[回/分])強モード/0〜2500、中モード/0〜1450、弱モード/0〜950、テクス用モード/0〜2500