EZ75A7PN2G-R 充電インパクトドライバー 18V 3.0Ah Panasonic(パナソニック) 22252204

EZ75A7PN2G-R 充電インパクトドライバー 18V 3.0Ah Panasonic(パナソニック) 22252204 EZ75A7PN2G-R 充電インパクトドライバー 18V 3.0Ah Panasonic(パナソニック) 22252204

充電インパクトドライバー 18V 3.0Ah

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22252204 品番EZ75A7PN2G-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

世界最短、117.8mm。
作業に支障をきたさないよう電池を配置。
長時間作業でも疲れにくいセンターバランス設計。
締めやすさを革新。
芯ブレを抑制しカムアウトを低減。
磨き上げた耐久性。
かつてないデザイン、上質感。

バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)/約420本、耐震金物ビス(Φ5.5×75mm)/約220本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)テクスモード時/約590本 ボルト締め能力(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)/約680本、(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)/約220本 ※適正締付トルクまで締め付けたときの作業本数 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(正逆同トルク)/160[1630] 充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約55 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)118mm×226mm×66(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅) 本体質量(kg)1.5 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 消費電力(W)充電器/198 打撃数(bpm[回/分])強モード/0〜3100、中モード/0〜2900、 弱モード/0〜1900、テクス用モード/0〜1200 防塵防水性能IP56 付属品電池パック18V 3.0Ah(PNタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース 仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 振動3軸合成値(m/s2)13.2 トラスコ品番777-1819 回転数(min-1[回/分])強モード/0〜2500、中モード/0〜1450、弱モード/0〜950、テクス用モード/0〜2500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする