小型 天然砥石 青砥 松永トイシ 22252712

天然砥石 青砥

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード22252712 品番小型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

天然砥石(産地:京都府)

粒度#1000相当 高さ(mm)約30 長さ(mm)約142 幅(mm)約30 用途小型刃物の中仕上用
注意
※砥石に少量の水をかけながらご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27155528
2019-05-17
用途:
家のステンレス包丁研ぎ
サービス業

通常はセラミック砥石で家の包丁を研いでいます。今回天然砥石は初めての購入です。
角が欠けていたりヒビが多く入っていたりまた平面がきれいに出ていないので直ぐには使用できず修正砥石で整形しました。かなり時間がかかりました。
天然砥石は当たりはずれがあるとつくずく感じました。
ですが使用感は大変良いと思います。

対象商品:
27155528
2017-03-14
用途:
包丁の砥ぎに使用
農・林・水産業

人造砥石にはない滑らかな砥ぎ心地でとても満足でした。片減りしないよう大切に砥いでいきたいと思います

対象商品:
27155528
2016-09-01
用途:
包丁研ぎ
建設業・工事業

天然なので当たり外れがあります。
当たれば鑿、鉋の中仕上げ研ぎに使えます。
今回は包丁研ぎの仕上げレベルでした。
とはいえ、こういうものなので不満はありません。

対象商品:
27155528
2017-10-11
用途:
包丁、ナイフ研ぎ

茶色の青砥が届いた。写真では、緑色系でしたので注文したのですが、
一応、硬めの刃物を、研いでみましたが、役立たずでした。
焼き入れが柔らかいものでしたら研げました。
砥石自体が柔らかいので、ステンレスには、不向きでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする