天然砥石 天草砥石

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22252746 品番 大型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

天然砥石(産地:熊本県)

粒度#500相当 長さ(mm)約220 幅(mm)約60 高さ(mm)約70 用途各種刃物の中研ぎ用 アズワン品番64-8932-21
注意
※砥石に少量の水をかけながらご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:396

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
包丁を研ぐとき
エコソリューションジャパン(株 様 (卸売・小売業)

以前大型の砥石を購入しましたが、大型の砥石と合わせて使用しています。
思った通りの使用感です。

対象商品:
22252755
2024-08-28
用途:
ハサミの研ぎ
その他業種

レビュ−に違わず研ぐ腕に関係なく良く研げ良く切れる。

対象商品:
22252746
2023-03-29
用途:
包丁研ぎ

この商品届くのを待って即面出しして、石の柄を観察実に良い柄で楽しみながら研ぎ始めました。研ぎ味は大満足です良い買い物でした。万歳です。この砥石を使って見て力を入れずゆっくり研ぐ事をお薦めします。私の所へ届いた物は最高でした。出来れば幅広が欲しいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
22252755
2022-01-31
用途:
簡単便利
その他業種

はさみや剪定鋏のとぎにかんたんに出来ます。小型なのでどこでもできる

1人が参考にしています
対象商品:
22252755
2021-06-01
用途:
ナイフ全般に使用
その他業種

小さくて多少使い辛さはあります。
粉っぽくて想定よりザラついてますが
切れ味は蘇ります。おすすめ。

1人が参考にしています
対象商品:
22252755
2020-12-20
用途:
包丁研ぎ
その他業種

値段も安くとても良い商品でした。
探していたので安く手に入れられ感謝です。

対象商品:
22252746
2019-12-17
用途:
砥石
その他業種

この重さと大きさは使いやすい。天然石ははじめてですが良いです。違います。

1人が参考にしています
対象商品:
22252746
2019-09-10
用途:
中荒砥に使用
有限会社 別府葬祭 様 (サービス業)

虎砥石ですが荒砥と中砥の間で使ってます。少しコツのいる砥石ですが刃は良く付きます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする