カクタ
カクタの 金型用部品、位置決め部品
カクタの トグルクランプ
カクタの 引き型
引き型クランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
締圧力(kN)
5.0
材質
スチール
注文コード
22252852
品番
No.83
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
締圧力・材質・付属品
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
フック型トグルクランプ。
用途
U型フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプ。
機械部品装置部品として使用可能。
ストローク(mm)
17
質量(g)
1625
取付け方法
ストレート
締圧力(kN)
5.0
材質
スチール
最高高さ(mm)
195
最大幅(mm)
50
最大長(mm)
340
注意
表記の締圧力は目安です
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください