カクタ
カクタの 金型用部品、位置決め部品
カクタの トグルクランプ
カクタの 引き型
引き型クランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
締圧力(kN)
2.0
材質
スチール
付属品
M10×50スピンドル
注文コード
22252868
品番
No.86B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
締圧力・材質・付属品
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
フック型トグルクランプ。
用途
U型フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプ。
機械部品装置部品として使用可能。
ストローク(mm)
48
質量(g)
700
取付け方法
フランジ
締圧力(kN)
2.0
付属品
M10×50スピンドル
材質
スチール
最高高さ(mm)
232
最大幅(mm)
57.5
最大長(mm)
305
注意
表記の締圧力は目安です
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください