カクタ
カクタの 金型用部品、位置決め部品
カクタの トグルクランプ
カクタの 引き型
引き型クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
締圧力(kN)
1.06
材質
ステンレス
付属品
アッタッチメント
注文コード
22252895
品番
No.FA100-2S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,359
販売価格(税別)
¥
6,690
バスケットに入れる
この商品は
締圧力・材質・付属品
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
フック型トグルクランプ。
用途
U型フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプ。
機械部品装置部品として使用可能。
ストローク(mm)
29
質量(g)
63
取付け方法
フランジ
締圧力(kN)
1.06
付属品
アッタッチメント
材質
ステンレス
最高高さ(mm)
49.2
最大幅(mm)
28
最大長(mm)
140.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
表記の締圧力は目安です
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください