No.HV150-2S 下方押えハンドル縦型クランプ カクタ 22253078

下方押えハンドル縦型クランプ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 取付け方法フランジ 付属品M4×22ナイロン被覆ボルト 材質ステンレス 注文コード22253078 品番No.HV150-2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は取付け方法・付属品・材質など24種類から選べます 他の種類を見る

小型の下方押え型トグルクランプ。

用途
検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
付属品M4×22ナイロン被覆ボルト 材質ステンレス 質量(g)65 最高高さ(mm)77 最大幅(mm)33.4 取付け方法フランジ 最大長(mm)100 クランプアーム移動角度(°)105 ハンドル操作角度(°)60 締圧力(kN)0.45
注意
表記の締圧力は目安です
締圧力はクランプアームの先端へ行くほど弱くなります
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22253078 No.HV150-2S 60913003 No.HV150-2S 下方押えハンドル縦型クランプ カクタ 下方押えハンドル縦型クランプ カクタ 1個 3,398 税込3,738 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02206303
2019-01-04
用途:
丸鋸冶具の固定
的崎工作所 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

カクタの製品は、過去何度も使用している、安定感抜群です。

対象商品:
02206294
2017-12-09
用途:
製品固定用

使用頻度が高いのですが、1年以上もちます。月に3万回を超える使用頻度のため重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
37027286
2015-06-19
用途:
製品の固定(加工時)
製造業

小さいが、結構クランプ力があったので使用上重宝しています。

対象商品:
37027286
2014-08-19
用途:
小作業の冶具製作で使用

最小クランプを探してた所、理想の大きさがあったので小作業用冶具、小スペースに取付ける事ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする