カクタ
カクタの 金型用部品、位置決め部品
カクタの トグルクランプ
カクタの ハンドル縦型下方圧え
下方押えハンドル縦型クランプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
取付け方法
ストレート
付属品
?19×25ボス、M12スピンドル
材質
スチール
注文コード
22253175
品番
No.X11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
取付け方法・付属品・材質
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途
検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
締圧力(kN)
4.0
クランプアーム移動角度(°)
80
ハンドル操作角度(°)
90
取付け方法
ストレート
付属品
?19×25ボス、M12スピンドル
材質
スチール
質量(g)
940
最高高さ(mm)
247
最大幅(mm)
40
最大長(mm)
275
注意
表記の締圧力は目安です
締圧力はクランプアームの先端へ行くほど弱くなります
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください