カクタ
カクタの 金型用部品、位置決め部品
カクタの トグルクランプ
カクタの ハンドル縦型下方圧え
バリクランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
取付け方法
溶接
締圧力(kN)
30.0
注文コード
22253254
品番
バリNo.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
取付け方法・締圧力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
組立溶接式なので現場に応じてセッティングでき、すべて焼入れブッシュ入りで丈夫。
下方押え型トグルクランプ。
用途
耐久性を求められる用途に最適。
熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
材質
スチール
質量(g)
7600
取付け方法
溶接
締圧力(kN)
30.0
注意
表記の締圧力は目安です
締圧力はクランプアームの先端へ行くほど弱くなります
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください