下方押えハンドル横型クランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22253473 品番 No.HH451B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

小型の下方押え型トグルクランプ。

用途
検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
締圧力(kN)2.4 クランプアーム移動角度(°)90 ハンドル操作角度(°)60 取付け方法ストレ-ト 付属品M8×50ゴム付ボルト 材質スチール 質量(g)280 最高高さ(mm)126.7 最大幅(mm)26.2 最大長(mm)175 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
表記の締圧力は目安です
締圧力はクランプアームの先端へ行くほど弱くなります
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする