カクタ
カクタの 金型用部品、位置決め部品
カクタの トグルクランプ
カクタの ハンドル横型下方圧え
センサースイッチ付エアークランプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
締圧力(kN)
3.6
付属品
M12×110スピンドル
注文コード
22253507
品番
No.101S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
締圧力・付属品
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
下方押え型エアークランプ。
用途
エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。
付属品
M12×110スピンドル
材質
スチール
質量(g)
4650
最高高さ(mm)
280
最大幅(mm)
105
取付け方法
フランジ
最大長(mm)
515
RoHS指令(10物質対応)
対応
締圧力(kN)
3.6
注意
締圧力はいずれも最高締圧力(1.0Mpa時)の目安です。(下方押えの場合、本体に一番近い位置が最高締圧力)
ご使用の際は、エアー圧を 0.4Mpa〜0.6Mpa(表記の最高締圧力の40〜60%)の範囲でご使用ください。