曜日別特売
No.11 ハンドバイス カクタ 22253647

ハンドバイスNo.11

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
材質
スチール
締圧力(kN)
2.2
注文コード
22253647
品番
No.11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498
この商品は材質・締圧力など22種類から選べます他の種類を見る

先端のボルトで調整するハンドバイス。

用途
溶接組立の仮止め、圧着、板金、機械、冶具など各種作業に使用可能。
締着範囲(mm)
0~22
質量(g)
600
材質
スチール
最大長(mm)
225
RoHS指令(10物質対応)
対応
締圧力(kN)
2.2
注意
表記の締圧力は目安です
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02207502
2018-08-27
用途: 穴あけ時ガバリの固定等
有限会社晃栄工業 様

今までプレス製を使っていたが、鍛造製のほうがしっかりしていて
長持ちしそう、値段的にも満足。

1人が参考にしています
対象商品 : 02207511
2017-06-24
用途: 溶接作業時部材固定等々

以前から使用している物を探していたがこちらが一番安価で納期が早かった。扱うサイズも豊富であり、機会があれば他の物も購入検討したい。

1人が参考にしています
対象商品 : 02207511
2016-07-14
用途: 板金作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品 : 02207432
2013-06-13
用途: ワ-クの固定
製造業

とても使いやすいです。もう一回り小さいのがあると助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする