カクタ
カクタの 金型用部品、位置決め部品
カクタの トグルクランプ
カクタの トグルクランプアクセサリ
トグルクランプ用 ゴム付ボルト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
首下長(mm)
32
注文コード
22253674
品番
RBTM4-32-2S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
首下長
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M4
全長(mm)
42
首下長(mm)
32
質量(g)
5
材質(ボルト)
ステンレス
材質(ゴム)
NBR(ニトリルラバー)
ねじピッチ
p=0.7
適合品番
No,01-2S・No,06-2S・No,08-2S ※No,04-2S・HH150-2S・HH250-2Sにご使用の場合は、 ゴム部分が大きいため、本体取付の高さを上げる必要がございます
付属品
六角ナット1個、四角ナット1個
ゴム硬度
ショア70度
RoHS指令(10物質対応)
対応