カクタ
カクタの 金型用部品、位置決め部品
カクタの トグルクランプ
カクタの トグルクランプアクセサリ
トグルクランプ用 ゴム付ボルト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
首下長(mm)
13
注文コード
22253683
品番
RBTM4-13-2S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
首下長
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M4
全長(mm)
23
首下長(mm)
13
質量(g)
4
材質(ボルト)
ステンレス
材質(ゴム)
NBR(ニトリルラバー)
ねじピッチ
p=0.7
適合品番
No,03-2S・No,09-2S
付属品
六角ナット1個、四角ナット1個
ゴム硬度
ショア70度
RoHS指令(10物質対応)
対応