カクタ
カクタの 金型用部品、位置決め部品
カクタの トグルクランプ
カクタの トグルクランプアクセサリ
トグルクランプ用 ゴム付ボルト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
首下長(mm)
37
注文コード
22253692
品番
RBTM6-37-2S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
首下長
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M6
全長(mm)
51
首下長(mm)
37
質量(g)
15
材質(ボルト)
ステンレス
材質(ゴム)
NBR(ニトリルラバー)
ねじピッチ
p=1.0
適合品番
No,38B小-2S・No,38S小-2S・No,40A-2S・No,40K-2S No,40P-2S・No,40S-2S・No,HH350-2S・No,HV250-2S No,FM50-2S
付属品
六角ナット2個
ゴム硬度
ショア70度
RoHS指令(10物質対応)
対応