カクタ
カクタの 金型用部品、位置決め部品
カクタの トグルクランプ
カクタの トグルクランプアクセサリ
トグルクランプ用 ゴム付ボルト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
首下長(mm)
50
注文コード
22253708
品番
RBTM8-50-2S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
首下長
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M8
全長(mm)
68
首下長(mm)
50
質量(g)
35
材質(ボルト)
ステンレス
材質(ゴム)
NBR(ニトリルラバー)
ねじピッチ
p=1.25
適合品番
No,02-2S・No,38B大-2S・No,38S大-2S・No,42A-2S、 No,42K-2S・No,FM150-2S・No,HH450-2S・No,HV450-2S
付属品
六角ナット2個
ゴム硬度
ショア70度
RoHS指令(10物質対応)
対応