アルミD環止め 2ツ穴

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22253744 品番 DT-AD2-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

軽くて強いアルミ合金製。
落下防止穴4カ所設置。
選べるカラーバリエーション。

チタンカラー 材質アルミ合金 許容荷重(kg)3以下 質量(g)20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×38×2.5 穴数2 アズワン品番64-5135-08 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22253753
2021-12-27
用途:
消雪用ホースのストッパー
株式会社 大湊文吉商店 様

消雪ホースのストッパーで適当なモノを探していて見つけました。専用のモノが1個2000円くらいするのですが、サイズや使い勝手が多少難しいですが半分の単価で使えました。数を使うモノなので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする