曜日別特売
DT-ATH-T アルミツールフック DBLTACT 22253997

アルミツールフック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
チタンカラー
内容量1個注文コード22253997品番DT-ATH-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

六点溶接×強化リブ付きで最強仕様!湾曲ゲートで迷わず着脱!
アルミ鍛造技術で軽量&高強度を実現。
強化リブを入れることにより従来品よりも約20%破断強度UP!
6個所溶接により破損防止(DT-ATWシリーズは各6個)
ベルト幅60mm対応。

材質アルミ合金チタンカラー質量(g)84寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×45×75RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする