ミラコン
ミラコンの 洗剤
ミラコンの オフィス・住居用洗剤
ミラコンの 床用(フローリング・カーペット・畳)洗剤
オレンジあわ・床
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(300mL)
注文コード
22255345
品番
BOTL-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
クッションフロアやPタイルなどの化学床に付いた汚れに天然オレンジオイルが浸透し、キレイに落します。
あわタイプなのでスポット洗浄に効果的です。
使用場所
床
液性
アルカリ性
用途
化学床の汚れ落し
成分
界面活性剤(6.3%ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、アルキルエーテルサルフェート、ヤシ油脂肪酸アルキルアミド)、除菌剤、キレート剤、天然オレンジオイル
繰り返し・詰め替え
対応