画像準備中

ガーデニンググリーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード22255485 品番BOT-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

園芸用品に付いた土、砂、泥汚れをキレイに落します。木製品、金属製品、石材等の素材や人、草花、環境にやさしいトールオイル配合の植物系ガーデニング専用洗浄剤です。

使用場所ガーデン 液性弱アルカリ性 用途園芸用品の洗浄剤 成分オクチルフェノキシー・ポリトキシ・エタノール、アニオン、トールオイルソルト、エチレンジアミン四酢酸、蒸留水 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする