画像準備中

ミラコンコート・スプレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(180mL) 注文コード22255677 品番BOTL-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

玄関まわり、屋外カベ、ガーデニング、ベランダ等の外まわりの汚れの付きやすい(目立つ)部分に洗浄した後に、スプレーするだけで汚れを付きにくくします。たとえ汚れが付いたとしても簡単に落すことができます。

使用場所玄関、ベランダ、ガーデニング、外壁 液性中性 用途外まわりの汚れ止め 成分フッ素系荷電剤、変性シリコーン、アルコール 有効期間(効果)約3ヶ月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする