ミラコン
ミラコンの 洗剤
ミラコンの オフィス・住居用洗剤
ミラコンの マルチクリーナー
ガラス用メッシュパッド 極微細目
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22255826
品番
MS-122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
洗剤だけでは落としきれないガラス製品(浴室・洗面所の鏡、グラスやコップ、お皿、灰皿、水槽、花瓶など)の水あか、カルキ、コケ、藻などの汚れをキレイに落します。
水を付けてこするだけでピッカピカ!
用途
ガラス製品の汚れ落し
材質
基材:ポリエステル、研磨剤:褐色アルミナ研削材
質量(g)
30
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本品をご使用の際は、汚れを落したい製品の取扱説明書内に表記されている、お手入れ方法や使用上の注意をよくお読みの上、ご使用下さい。