画像準備中

とう器用メッシュパッド 荒目

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22255835 品番MS-123
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

洗剤だけでは落としきれないとう器製品(便器、手洗いボウル、洗面ボウルなど)の水あか・わじみ汚れ、磁器タイル・磁器製茶碗・湯飲みなどの茶しぶや水あか汚れをキレイに落します。水を付けてこするだけでピッカピカ!

用途陶器製品の汚れ落し 材質基材:ポリエステル、研磨剤:白色アルミナ研削材 質量(g)32 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品をご使用の際は、汚れを落したい製品の取扱説明書内に表記されている、お手入れ方法や使用上の注意をよくお読みの上、ご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする