※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの 電動アクチュエータ
SMCの ロッドタイプ
電動シリンダ LZBシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
50
ねじリード(mm)
(L) 2
注文コード
22256475
品番
LDZBB5L-50A5L-M9PLS
参考基準価格(税別)
¥51,320
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ねじリード
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ねじリード(mm)
(L) 2
ストローク(mm)
50
ロッド先端ねじ
(L) おねじ
オートスイッチ種類
M9P
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード