CR布入りゴムシート

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22256508 品番 100×1000×5mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。

厚さ(mm)5 寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-03
用途:
コンバインのゴム交換に

コンバインのヘッダーについているこぼれ防止のゴムに加工しようと購入しました。厚さ5oを注文しましたが布入りでしっかりしていたのでへにょっと折れてしまわず、良さそうです。切り抜くのもカッターでできたので、加工も容易でした。耐久性についてはこれから見ていこうと思います。

対象商品:
22256578
2022-04-27
用途:
パッカー車の作業機のあてゴム
有限会社谷造園 様 (建設業・工事業)

最悪です、納品したもの加工して取り付けたら布が全く入っておりません
返品不可なので、泣き寝入りです

MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
お届け時に不備がございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
お届け商品が間違っていた場合について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/182

対象商品:
22256596
2020-05-23
用途:
乗用草刈機の泥除け

乗用草刈機の泥除けとして使いました。
もう少し腰の強い物が良いです。
耐久性は、まだ判りません。

対象商品:
22256483
2017-05-21
用途:
螺子加工用ホッパー底面滑り止め

あまり効果認められず(布が表面に無い為か?)

螺子に錆止め液が塗布されている為に効果が得られないのか?

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
841:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする