※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)
SMC
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG25H
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
30
200
25
30
50
80
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22257324
品番
HYDG25H-30F-F6B
参考基準価格(税別)
¥59,790
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
30
材質(シール)
(H) 外部FKM
リード線(m)
(-) 0.5
グリス種類
(F) 食品用グリース
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
F6B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード