※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)
SMC
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG25R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
50
150
200
25
30
5
50
80
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22257403
品番
HYDG25R-50-F6NL
参考基準価格(税別)
¥60,280
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
材質(シール)
(R) NBR
リード線(m)
(L) 3
グリス種類
(-) 標準グリース(非食品用)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
F6N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード