以前からMAXテープナーを使用。現在併用しています。本体も軽く、作動も軽いし静か、テープのみ使用はMAXより良いと思います。ヘッド部品が大きく角ばっている、開口部の幅と奥行きが狭い(MAXのスリムタイプと同じ位)、グリップが滑る(MAXは滑りにくい形状をしている)、テープ交換の際外れる部品がある(予備部品同封)、と優劣はありますが、良い商品と思います。細めの芯付近はとめたつで、茎の太い所はMAXでと2丁持ちで使用しています。
今後の小型化やバリエ展開に期待です。
使い勝手は非常に良いが差し込み口がもう少し広いと使う範囲が広がりますね。
斜めに差し込むとずれが生じ失敗になるので改善されたらベストですね。
テープ代金はやや高いのがネックですね。値下げ検討が必要です。
他社のものを使っていましたがトラブル少なく作業は楽になりました。
軽くて 使いよいです。テープも自然に戻せるので環境に良いです
本体が大き過ぎます。
誘引開口部は良いが全体に大き過ぎます。
野菜の苗が小さい時は良いのですが、大きくなってからは本体が小さい方が良いと思いました。
握り方が悪いのか、キャッチの部分にテープが上手く引っかからずテープが出てきません。
とめたつを返品して、Maxの誘引機を購入したいと思っていますが返品は出来ますか?
この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。
未だ使用していません。今まで他社の使用していましたが、全く別物です。使いやすさ等々が素晴らしい。