※使用例

JP-HKSEC13N インクジェット用シークレットはがき サンワサプライ 22257594 JP-HKSEC13N インクジェット用シークレットはがき サンワサプライ 22257594 JP-HKSEC13N インクジェット用シークレットはがき サンワサプライ 22257594 JP-HKSEC13N インクジェット用シークレットはがき サンワサプライ 22257594

インクジェット用シークレットはがき

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20セット) 注文コード22257594 品番JP-HKSEC13N
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

往復はがきタイプの個人情報保護用はがきカード。中面に隠したい情報を隠せます。
個人情報や顧客情報、口座番号など第三者に見られたくない情報をはがきカード中面に印刷したあと貼り合せ、情報を見られるのを防ぎます。
一度剥がすと貼りなおしはできないため、セキュリティ性を高く保ちます。
はがきは、*で送れる重さですので、経済的です。(約5gです。)※エプソンプリンタ PX-G5000/G920/G900/V500、CC-600PXなどの顔料系インクにもばっちり対応。

サイズ往復はがき 厚さ(mm)貼り合わせ後:0.39、貼り合わせ前:用紙/0.173±0.009、シール/0.32、糊部分のみ/0.046) 用途このはがきカードはインクジェットプリンタ専用です。はがきは両面に印刷できます。両面とも写真画像やイラスト、文字もきれいに表現する超高解像度タイプです。 セット内容シークレットはがき20セット分(往復はがきサイズ用紙/20シート、貼り合わせ用シール/20シート) 寸法(mm)200×148※真ん中に折り線付き、宛名面に郵便番号枠の印刷あります。 シール寸法(mm)貼り合わせ用/95×142 紙質マット紙 郵便番号欄あり 印刷方式両面 アズワン品番64-0895-11 入数20セット 適合プリンタインクジェットプリンター
注意
※このシールは、個人情報を見えにくくするためのもので、個人情報の漏洩を保証するものではありません。セキュリティが必要な場合は、一度しか剥がせない目隠しシール(JP-HKSEC8/9)をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22257594
2024-06-19
用途:
出欠報告とりまとめ
その他業種

きれいに印刷できるし、使いやすいです。
もう少し透けにくい材質なら、なお良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする