JP-MT01HKN マルチはがきサイズカード・標準 サンワサプライ 22257603 JP-MT01HKN マルチはがきサイズカード・標準 サンワサプライ 22257603

マルチはがきサイズカード・標準

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50枚) 注文コード 22257603 品番 JP-MT01HKN
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

インクジェットプリンタ、レーザープリンタなどプリンタを選ばず使えるマルチタイプのはがきサイズカード用紙。
文字やイラスト中心のお手軽印刷に最適。
宛名面には郵便番号枠の印刷がないので、両面に自由に印刷できます。

サイズはがき 厚さ(mm)0.195±0.01 用途カードや季節のご挨拶、DMなど幅広い用途に。 寸法(mm)100×148 白色度(%)92以上 紙質マット紙 紙厚(mm)0.195 坪量(g/m2)186 用紙サイズはがき 郵便番号欄なし 印刷方式両面 アズワン品番64-0892-98 入数50枚 適合プリンタインクジェットプリンター、レーザープリンター、コピー機、熱転写プリンター
注意
※インクジェットプリンタで写真画像をきれいに印刷する用途には向きません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥350 / 税込 ¥385
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥650 / 税込 ¥715
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,550 / 税込 ¥1,705
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,550 / 税込 ¥1,705

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする