JP-MT02HKN マルチはがきサイズカード・厚手 サンワサプライ 22257628 JP-MT02HKN マルチはがきサイズカード・厚手 サンワサプライ 22257628

マルチはがきサイズカード・厚手

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50枚) 注文コード 22257628 品番 JP-MT02HKN
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

インクジェットプリンタ、レーザープリンタなどプリンタを選ばず使えるマルチタイプのはがきサイズカード用紙。
文字やイラスト中心のお手軽印刷に最適。
宛名面には郵便番号枠の印刷がないので、両面に自由に印刷できます。

サイズはがき 厚さ(mm)0.255±0.01 用途カードや季節のご挨拶、DMなど幅広い用途に。 寸法(mm)100×148 白色度(%)92以上 紙質マット紙 紙厚(mm)0.255 坪量(g/m2)233 用紙サイズはがき 郵便番号欄なし 印刷方式両面 アズワン品番64-0893-01 入数50枚 適合プリンタインクジェットプリンター、レーザープリンター、コピー機、熱転写プリンター
注意
※インクジェットプリンタで写真画像をきれいに印刷する用途には向きません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22257637
2022-05-05
用途:
メッセージカード
株式会社倉橋農林 様 (農・林・水産業)

お米を発送する際、伝票と振込用紙と一緒に田んぼの画像をプリントしてメッセージカードとして使用しています。お客様には大変喜ばれています。

対象商品:
22257637
2020-12-05
用途:
喪中はがき作成
クリエイティブCルーム 様

いいですね。白さが際立っている感じで、厚みもあって。再購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする