1組のキーボード・マウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。
キーボードとマウスは同梱のUSB-PS/2変換ケーブルを使用することでUSB、PS/2どちらにも対応。マウスはUSB、キーボードはPS/2などのクロスインターフェース接続も可能です。
USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンタなど各種USBデバイスを複数台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。
ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。
スピーカー、マイクの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。
フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。
KVM、USBハブ、オーディオの独立切替が可能です。
キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
マウスエミュレーション機能を搭載。多機能ボタン・マルチファンクション機能を搭載したマウスに幅広く対応しています。
OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)機能を搭載し、各デバイスの単独切替、総切替、切替状況確認が容易に行えます。
ワイド画面の解像度にも対応しています。
WindowsOS、MacOS、Linuxに対応。複数のOSが混在した環境でも使用できます。
ホットキー、本体切替ボタン、OSD切替の3通りの切替方法に対応しています。
マウス・キーボードのみの接続も可能です。(ディスプレイはパソコンへ直結して使用)
キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。
ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。
全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。