色ライトグレーコネクタ形状セントロニクス36ピンオス - セントロニクス36ピンオス規格ケーブル/非UL規格ケーブル長(m)3ケーブル外径(Φmm)9.5アズワン品番64-0883-58仕様二重シールドケーブル、モールドコネクタ、金メッキピン対応機種(プリンタ)セントロニクス36pinポートを持つ各社プリンタ (周辺機器)各社切替器/プリンタバッファ(セントロニクス36pinの機種) (パソコン)セントロニクス36pinプリンタポート(パラレルポート)を持つ機種(IBM 5550シリーズ/富士通 FM-11/77AVシリーズなど)シールド2重シールド結線方式ストレート全結線変換タイプオス - オスコネクタ1セントロニクス36ピンコネクタ2セントロニクス36ピン