コピー用紙 OAペーパータイプW 普通色 白色度85%

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500枚×3冊) 注文コード 22259326 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

自然な色で書類を選びません。
レーザープリンター、インクジェット、軽オフ印刷、普通紙FAX等、オフィス内でのさまざまな用途に使用できます。

サイズA3 白色度(%)約85 坪量(g/m2)約67 出荷単位 材質ECF(無塩素漂白)パルプ100% 入数(枚)1500 適合プリンタレーザープリンター、インクジェット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22259326
2024-06-01
用途:
普通のコピー機で使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

不満とか満足とかは判断基準にならず、定価の高い安いが基準となります。欲を言えば、漂白が強すぎるので、70%位のコピー紙が欲しい。更紙は極端だけど。

1人が参考にしています
対象商品:
22259317
2023-08-22
用途:
複合機に使用
株式会社 かのぎやまん 様 (製造業)

5冊で3,290円、色も黄味を帯びており、弊社の印刷には向きませんでした。MONOTAROオリジナルの10冊3,990円の方が高白色でお得でした。

2人が参考にしています
対象商品:
22259317
2023-09-02
用途:
書類作成・fax受信
唐牛冷熱株式会社 様 (製造業)

この用紙はいいと思う。価格も変わらず、質もいいようだ。

1人が参考にしています
対象商品:
22259317
2022-12-03
用途:
書類の印刷
網走水産株式会社 様 (卸売・小売業)

少し黄みがかった白色ですが、
紙もしっかりしていて、表面がツヤツヤしているので綺麗に印刷できます。
また注文したいです。

2人が参考にしています
対象商品:
22259317
2023-02-08
用途:
資料やイベント時に使用するPOPのプリントアウトじに使用
川島物産 様 (サービス業)

紙質に購入前は自分の想像している材質に合っているか心配でしたが、いざ使用したら想像していたよりも良い品質でした。

1人が参考にしています
対象商品:
22259317
2022-10-10
用途:
家庭でのプリンターの印刷用
その他業種

様々な用紙がありますが、これが人気があるようで少々お高いですが購入しました。紙の白さもよく、黄変もなく良いと思います。今後もこれにしようと思っています。

対象商品:
22259326
2022-10-26
用途:
設計図 コピー
石岡設計 様 (建設業・工事業)

梱包からとりだすときに 切り取り線が
あるのが良い
難を要望すれば 包装用紙にも
同様のサービスがあると うれしい

対象商品:
22259317
2022-10-12
用途:
印刷用

安くて良いと思い買いました。安くて良いと思い買いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする